KITZ(キッツ)
FCD弁体SCSバタ弁 ギア式・EPDM・結露防止品 G-10DJKUEシリーズ
ギア式/結露防止型
仕様
【操作機】横形ギア
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20~100
最高許容圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26262804
G-10DJKUE-50A
2B
64-3862-81
¥64,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262820
G-10DJKUE-65A
2-1/2B
64-3862-82
¥68,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262829
G-10DJKUE-80A
3B
64-3862-83
¥74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262838
G-10DJKUE-100A
4B
64-3862-84
¥83,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262847
G-10DJKUE-125A
5B
64-3862-85
¥104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262856
G-10DJKUE-150A
6B
64-3862-86
¥119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262865
G-10DJKUE-200A
8B
64-3862-87
¥179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262874
G-10DJKUE-250A
10B
64-3862-88
¥263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262890
G-10DJKUE-300A
12B
64-3862-89
¥334,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください