曜日別特売

SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ

SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ - KITZ(キッツ)

RoHS指令相当品/ネジ:Rc

仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SUS13A:ロストワックスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26263206PRS-10AX6A3/8B×1/8B64-3867-06
1,210
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
26263215PRS-15AX8A1/2B×1/4B64-3867-07
1,810
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
26263224PRS-20AX10A3/4B×3/8B64-3867-08
2,380
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
26263240PRS-25AX15A1B×1/2B64-3867-09
3,740
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
26263249PRS-32AX20A1-1/4B×3/4B64-3867-10
5,790
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263258PRS-40AX25A1-1/2B×1B64-3867-11
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263267PRS-50AX32A2B×1-1/4B64-3867-12
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263276PRS-20AX8A3/4B×1/4B64-3867-13
2,380
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
26263285PRS-25AX10A1B×3/8B64-3867-14
3,740
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
26263294PRS-32AX15A1-1/4B×1/2B64-3867-15
5,790
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263310PRS-40AX20A1-1/2B×3/4B64-3867-16
7,920
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
26263319PRS-50AX25A2B×1B64-3867-17
11,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする