曜日別特売

Monf 手で切れるOPPテープ 48*50

Monf 手で切れるOPPテープ 48*50 - 古藤工業(Monf)

カッターがないと切れないOPPテープ。そんなお悩みを解消!
手で簡単に切れるOPPテープ。さらに巻き戻しの音もしない優れもの!
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、輸出梱包、重包装物の包装、梱包。

主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)60粘着剤アクリル系透明幅(mm)48厚さ(mm)0.065長さ(m)50ボールタック20保持力(mm/15分)0.1アズワン品番64-3926-10テープタイプ手で簡単に切れる内容量1箱(50巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26272604-0.0654850
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする