古藤工業(Monf)
The Premium Monf工事用
コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。
特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。
仮止め
固定
補修
厚さ(mm)
0.32
長さ(m)
25
粘着剤
天然ゴム系(白糊)
ボールタック
32
粘着力(N/10mm)
【BA】4.3
引張強度(N/10mm)
66.3
保持力(mm/15分)
【BA】0.4
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
テープ地色
商品状態
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272726
-
1箱(30巻)
0.32
50
25
黒
-
64-3926-32
¥
22,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
26272735
-
1箱(18巻)
0.32
100
25
黒
-
64-3926-33
¥
26,300
¥
25,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
26272744
-
1箱(30巻)
0.32
50
25
白
-
64-3926-34
¥
22,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
26272760
-
1箱(18巻)
0.32
100
25
白
-
64-3926-35
¥
26,300
¥
25,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
26272769
-
1箱(30巻)
0.32
50
25
黄
-
64-3926-36
¥
22,000
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
26272778
-
1箱(18巻)
0.32
100
25
黄
-
64-3926-37
¥
26,300
¥
25,980
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
31417000
【ワケあり】【ワケあり】
1箱(18巻)
0.32
100
25
黄
※理由あり(未使用・未開封)
64-3926-37
¥
26,300
¥
25,980
¥
21,691
アウトレット
¥
23,860
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください