曜日別特売

静音樹脂台車 2段・ブレーキ付/300kg

静音樹脂台車 2段・ブレーキ付/300kg - ナンシン静音樹脂台車 2段・ブレーキ付/300kg - ナンシン静音樹脂台車 2段・ブレーキ付/300kg - ナンシン

静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用
動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)
騒音環境基準値40dBをクリアした静かさ
フットブレーキ付で安全

ストッパー寸法(mm)900×600、【天板間】441車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無あり積載荷重(kg)300荷台寸法(mm)900×600ハンドル高さ(mm)991ブレーキ種類フットブレーキアズワン品番64-3963-47特性静音、騒音環境基準値(40db)以下材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ固定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26273819DSK-304B24.2ブルー
57,800
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする