ナンシン
アルミドーリー PCシリーズ
コンテナ積載可能なドーリー
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
積載荷重(kg)
150
外寸(mm)
557×394
内寸(mm)
539×376
アズワン品番
64-3963-74
内容量
1ケース(5台)
2月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273855
PC-50-3N
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000