曜日別特売

モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ

モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ - 小糸製作所モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ - 小糸製作所

軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単
防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない
100%モードで最大8時間の連続点灯可能
押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能
USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能
モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能
道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能

付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2サイズS寸法L(mm)143寸法D(Φmm)36バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP68相当充電時間(時間)5以内バッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)100(Max)アズワン品番64-3989-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274564ZLS-37BSS
11,340
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする