FCD U形ストレーナ フランジ SU-20シリーズ

FCD U形ストレーナ フランジ SU-20シリーズ - ヨシタケ

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用

材質FCD形状U形材質(本体)FCD450最高温度(℃)220接続方式JIS 10KFF最高圧力(MPa)1材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275429SU-20-20A64-4018-94
36,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26275438SU-20-25A64-4018-95
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする