FCD U形ストレーナ フランジ SU-20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26275438 品番SU-20-25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用

材質FCD 形状U形 材質(本体)FCD450 最高温度(℃)220 接続方式JIS 10KFF 最高圧力(MPa)1 材質(スクリーン)SUS 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 アズワン品番64-4018-95 網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2 網目(こし網)標準60メッシュ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする