高砂
自在ほうきスチール柄
(1件のレビュー)
ヘッドの角度が180°自在に曲がる箒(ほうき)です
掃き残しが少なく、ホコリが舞い上がらない構造が特徴
材質
毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリプロピレン
長さ(mm)
【毛足】40
全長(mm)
1360
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275876
NSB200
30
64-4055-79
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
26275885
NSB205
45
64-4055-80
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630