曜日別特売

ザ・ホーキ

ザ・ホーキ - 高砂ザ・ホーキ - 高砂ザ・ホーキ - 高砂

自在ほうきより、長くてコシの強い繊維(パキン)を使用
ブラシの毛に綿ぼこりが付着しにくいほうきです

材質毛/PVC、パキン、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリプロピレン幅(mm)300毛足(cm)6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275989NSB211136064-4055-92
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26275998NSB215136064-4055-93
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
2627600701217121064-4055-94
1,540
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする