高砂
化繊ほうき
繊維が化繊の先割れになっていますので細かいゴミを掃くのに適しています
材質
草/ポリエステル、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリエチレン
幅(mm)
270
全長(mm)
980
タイプ
シンフォニー
アズワン品番
64-4056-24
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276244
10113
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください