高砂
タイルブラシ
材質
毛/PET、頭/ポリプロピレン、グリップ/PP、柄/アルミ
幅(mm)
170
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26276375
D02068
680~1110
伸縮柄
64-4056-47
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26276384
D02064
700
アルミ柄
64-4056-48
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください