鉄道チリトリ

鉄道チリトリ - 高砂
(1件のレビュー)

プラスチック製と比べて、ぶつけたり踏んだりしても簡単に割れません
本体カラーは薄いグレーです

幅(mm)330全長(mm)620グレー種類鉄道奥行(mm)310アズワン品番64-4057-95繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26277276NSX001
3,630
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 大勢での掃除に使っています
タクミモータース自動車・二輪車・自転車関連業

特に落ち葉が多い季節になって小さいちり取りではすぐにいっぱいになってしまうので重宝しています。名称がユニークです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする