高砂
ミツデチリトリ
プラスチック製と比べて、ぶつけたり踏んだりしても簡単に割れません
本体カラーは薄いグレーです
材質
プラスチック
幅(mm)
300
全長(mm)
475
色
グレー
種類
三つ手
奥行(mm)
280
アズワン品番
64-4057-96
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277285
NSX002
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください