ケンツメディコ
ブラダー385 0385Bシリーズ
綿カフ385ブラダーセットM・Lのブラダーのみです。
S・Mの2サイズです。綿カフ385M・LのブラダーはMサイズで共通です。
材質
PVC
チューブ長さ(mm)
1000
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26277775
0385B501
S
【ブラダー】142×112
64-4061-37
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26277784
0385B502
M/L
【ブラダー】227×127
64-4061-38
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください