オーディーエー
冷凍ストッカーフォーティーワン
付属品
霜鳥ヘラ×1DLI2201
質量(kg)
22
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
41/43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×315×866
有効内容量(L)
41
冷却方式
直冷式霜鳥方式:手動
アズワン品番
64-4188-34
メーカー商品コード
8-0690-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26282919
BD-41
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください