サンテック
ホットサンドメーカー FSNシリーズ
人気のホットサンドが簡単に、しかもスピーディーに、場所をとらないコンパクト設計。
定格電圧(V)
単相100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
温度調節
アズワン品番
タイマー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26283086
SHS-1
【焼面】95×95
185×385×175
液体膨張式可変サーモスタット0~200℃
64-4189-79
5分計FSN0301
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26283095
SHS-2
【焼面】95×95(×2枚)
370×385×175
液体膨張式可サーモスタット0~200℃
64-4189-80
5分計FSN0401
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000