産業用キャスター STMシリーズ

産業用キャスター STMシリーズ - ナンシン産業用キャスター STMシリーズ - ナンシン産業用キャスター STMシリーズ - ナンシン産業用キャスター STMシリーズ - ナンシン産業用キャスター STMシリーズ - ナンシン産業用キャスター STMシリーズ - ナンシン産業用キャスター STMシリーズ - ナンシン産業用キャスター STMシリーズ - ナンシン
(1件のレビュー)
取付プレート式自在内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26283890STM-75VA W-3R758081×8163×63100ゴム(B入)
2,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26283899STM-130VS W-3R130180105×10582×82(79×79)177ゴム(B入)
4,680
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
26283908STM-150VS W-3R150200120×12093×93(87×87)198ゴム(B入)
5,280
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
26283917STM-200VS W-3R200250140×140115×115(105×105)250ゴム(B入)
7,660
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
26284048STM-75MBC W-3R7512081×8163×63100モノマーキャスティングナイロン(B入)
5,240
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26284057STM-100MBC W-3R10018095×9573×73(70×70)144モノマーキャスティングナイロン(B入)
6,970
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26284066STM-200MBC W-3R200400140×140115×115(105×105)250モノマーキャスティングナイロン(B入)
21,570
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26284100STM-130VU W-3R130260105×10582×82(79×79)177ウレタン(B入)
6,360
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26284249STM-100VS(H)10012095×9573×73(70×70)144ゴム(B入)
2,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284258STM-100VS S-2(H)10012095×9573×73(70×70)144ゴム(B入)
3,070
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284267STM-100VS W-3R(H)10012095×9573×73(70×70)144ゴム(B入)
3,220
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
26284416STM-75VU ハトメ7512081×8163×63100ウレタン(B入)
2,820
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
26284434STM-75VU W-3R ハトメ7512081×8163×63100ウレタン(B入)
3,860
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26284425STM-75VU S-2 ハトメ75-81×8163×63100ウレタン(B入)
2,850
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 移動式安全柵用
建設業・工事業

いつも仕入れている材料屋さんと遜色なく割安で購入出来て満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする