曜日別特売

産業用キャスター SKMシリーズ

産業用キャスター SKMシリーズ - ナンシン

広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。
【用途】
各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
ベアリング入り車輪

材質(車輪)ウレタン(B入)取付プレート式固定質量(g)440車輪幅(mm)32ストッパー始動力(daN)11.52アズワン品番64-4286-22取付穴径P(Φmm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26284450SKM-75VU ハトメ7512095×7163×40100
2,520
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする