曜日別特売

アスリート 17FSVシリーズ

アスリート 17FSVシリーズ - JACKSONアスリート 17FSVシリーズ - JACKSONアスリート 17FSVシリーズ - JACKSONアスリート 17FSVシリーズ - JACKSONアスリート 17FSVシリーズ - JACKSON

ボルテックスジェネレーターで驚きの飛距離を安定して出せる
アスリートの持ち味であるキレのあるダートも維持。
通常のリトリーブではウォブンロールアクション。
他のサイズのアスリートのように、ジャーキングを加えることでリアクションバイトを誘発することもできます。
フロントフックとセンターフックはダブルリング
フロントとセンターフックの接続にはダブルリングを採用。
ローリング系のファイトをする魚に対してもフックの自由度が高くバラシにくくなるのと同時にフッキング率も向上。

仕様【Action】ロール&ウォブンロール、【Hook】#4(3Hook system)寸法(mm)170質量(g)26.5タイプFloating内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26289675-17FSV CKI カタクチ425053864-4357-28
2,350
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289684-17FSVCRGレッドバックゴールド425053964-4357-29
2,350
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289700-17FSVCTIキャロットイワシ425054364-4357-30
2,350
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289709-17FSVLIWレーザーイワシ425054064-4357-33
2,350
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
26289718-17FSVPPGパールピンクグロー425054164-4357-34
2,350
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする