曜日別特売

飛び過ぎダニエル2

飛び過ぎダニエル2 - JACKSON飛び過ぎダニエル2 - JACKSON飛び過ぎダニエル2 - JACKSON飛び過ぎダニエル2 - JACKSON飛び過ぎダニエル2 - JACKSON飛び過ぎダニエル2 - JACKSON

メタルジグ以上の飛距離でプラグの泳ぎ。スローリトリーブ対応の異次元ルアー。
新機軸!異次元飛距離の「プレートジグ」。0.5mmの極薄ステンレスプレートの後方に鉛でボディを形成し、重心を極端に後方化。
「超」後方重心が生み出す飛距離は、同ウェイトのメタルジグを遥かに凌駕!まさに飛び過ぎ・・・また尾翼の役割も果たすこのステンレスプレートにより、飛行姿勢は抜群の安定感。
そして圧巻はそのアクション、、度重なるテストの結果、ついにメタルジグやスプーンではこれまで決して出せなかった、プラグ系のワイドウォブリングアクションをスローリトリーブから演出可能とした!
プラグの泳ぎでメタルジグ以上に飛ぶルアー・・・「飛び過ぎダニエル」で、今までとは違う『異次元の釣り』を体験してほしい。

仕様【Hook】#14寸法(mm)35質量(g)3内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
商品番号
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26292204-飛び過ぎダニエル3gCIWイワシ425227464-4361-98
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
26292220-飛び過ぎダニエル3gCLSシラス425227564-4361-99
900
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
26292229-飛び過ぎダニエル 3g LBT ライブベイト425227664-4362-01
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
26292238-飛び過ぎダニエル 3g PKI ピンクイワシ425227764-4362-02
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
26292247-飛び過ぎダニエル3gSBPブルピン425227864-4362-03
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
26292256-飛び過ぎダニエル 3gWRDダブルアカキン425227964-4362-04
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
26292265-飛び過ぎダニエル 3g ZBG セブラグロー425228064-4362-05
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
26292274-飛び過ぎダニエル 3g ZGP セブラグローピンク425228164-4362-06
900
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする