クロークチケット用ナンバーチケット無地 グレー

クロークチケット用ナンバーチケット無地 グレー - 光

手荷物の管理や製品の管理に便利です。

セット内容無地札材質スチロール厚さ(mm)2.5寸法(mm)【クリップ】50×25×40グレーコード216-2194縦(mm)60横(mm)40アズワン品番64-4791-77内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293760KF60-2
3,440
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする