光
クロークチケット用ナンバーチケット
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
【クリップ】50×25×40
色
グレー
縦(mm)
60
横(mm)
40
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
番号
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26293769
KF70-2
1~50番
1~50
215-4302
64-4791-80
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
26293787
KF71-2
51~100番
51~100
215-7419
64-4791-83
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000