クロークチケット用ナンバーチケット 白 51~100

クロークチケット用ナンバーチケット 白 51~100 - 光

手荷物の管理や製品の管理に便利です。

セット内容51~100番材質スチロール厚さ(mm)2.5寸法(mm)【クリップ】50×25×40コード215-5903縦(mm)60横(mm)40アズワン品番64-4791-82内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26293778KF71-1
4,950
4,898
5,388(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする