光
クロークチケット用ナンバーチケット 黒 51~100
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
セット内容
51~100番
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
【クリップ】50×25×40
色
黒
コード
216-2222
縦(mm)
60
横(mm)
40
アズワン品番
64-4791-84
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26293796
KF71-3
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000