光
クロークチケット グレー
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
材質
スチロール
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
【クリップ】50×25×40
縦(mm)
60
横(mm)
40
内容量
1箱(50組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
色
番号
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26293814
KF970-2
1~50番
白
1~50
216-2227
64-4792-09
¥9,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26293848
KF971-2
51~100番
グレー
51~100
215-9017
64-4792-12
¥9,800
¥
8,998
¥9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000