シャッター用気密材粘着テープ付10×30×6000mm
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
シャッター下の隙間ふさぎに。
防塵・防水・気密・防音・断熱に。
シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。
本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
材質EPDMスポンジ
幅(mm)30
厚さ(mm)10
色ブラック
長さ(m)6
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)8.3
アズワン品番64-4792-63
特性耐久性・耐候性、防塵・防水・気密・防音・断熱に
メーカー商品コード215-4259
内容量1巻
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |