ナットキャッチディープソケット 12mm ハンガータイプ

ナットキャッチディープソケット 12mm ハンガータイプ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズです。
マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

材質構造用鋼全長(mm)54差込角(mm)9.5対辺(mm)12コード864-2259アズワン品番64-4814-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262946363SC12LHP
1,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする