TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット 12角 27mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質
構造用鋼
全長(mm)
53
差込角(mm)
19
対辺(mm)
27
コード
105-9741
アズワン品番
64-4816-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26295458
HG6D-27
¥
2,065
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください