TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット 12角 36mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質
構造用鋼
全長(mm)
58
差込角(mm)
19
対辺(mm)
36
コード
105-9736
アズワン品番
64-4816-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26295485
HG6D-36
¥
2,665
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください