TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット 12角 50mm
スタンダードタイプで、対辺12角形状です。
重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。
12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
材質
構造用鋼
全長(mm)
70
差込角(mm)
19
対辺(mm)
50
コード
105-9730
アズワン品番
64-4816-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26295519
HG6D-50
¥
4,930
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください