曜日別特売

インパクト用ロングソケット 19mm

インパクト用ロングソケット 19mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ロングソケット 19mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。

材質構造用鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
差込角(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26295546HG6NV-19L【ピン】P4033S8519105-972764-4816-24
2,679
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
26295878HP3NV-19L【ピン】P3016S559.5105-822864-4816-57
1,314
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする