TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット 21mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
材質
構造用鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
差込角(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26295564
HG6NV-21L
【ピン】P4033S
85
19
105-9723
64-4816-26
¥
3,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26295887
HP3NV-21L
【ピン】P3016S
55
9.5
105-9737
64-4816-58
¥
1,870
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください