TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット 30mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合
【ピン】P4033S
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
19
コード
105-9732
アズワン品番
64-4816-38
適合Oリング
RAS322S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26295686
HG6NV-30L
¥
4,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください