TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングソケット 10mm
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
適合
【ピン】P3016S
材質
構造用鋼
全長(mm)
55
差込角(mm)
9.5
コード
105-8241
アズワン品番
64-4816-52
適合Oリング
RINGP16S
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26295826
HP3NV-10L
¥
1,129
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください