曜日別特売

ホイルナットコンビソケット

ホイルナットコンビソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

大型バス・トラック用ホイールナット着脱専用です。
アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。

適合【ピン】PIN5039S材質構造用鋼差込角(mm)19適合OリングRINGW28S内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26295896HP6A-3517【4角】17、【6角】35105-971464-4816-59
5,500
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26295905HP6A-4119【4角】19、【6角】35105-971964-4816-60
5,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする