アルインコ
伸縮式はしごMW39A
軽量・コンパクト仕様で持ち運びが便利です。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
300
材質
アルミ
使用角度(°)
75
種別
伸縮式はしご
全幅(mm)
510
踏ざん踏面幅(mm)
40
アズワン品番
64-5013-80
メーカー商品コード
144-0481
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26296359
MW39A
3.83
0.98
12.1
オープン
¥
55,980
¥61,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください