曜日別特売

フェルール端子用圧着工具

フェルール端子用圧着工具 - PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具 - PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具 - PANDUIT(パンドウイット)
適合端子フェルール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
適合電線(mm2)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26296876CT-1006217.4台形仕上げ50(AWG1)227-721564-5028-72
68,190
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26296894CT-11602156角形仕上げ0.08~16(AWG28~5)195-064564-5028-74
68,110
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26296910CT-11702154角形仕上げ0.08~16(AWG28~5)195-064664-5028-75
68,110
67,980
74,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26296885CT-11041954角形仕上げ10~16(AWG8~6)195-064464-5028-73
61,371
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする