絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り

絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り - PANDUIT(パンドウイット)

ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
端子台への接続

長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26296998FSDXL82-12-C
8,920
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする