カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り

カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り - PANDUIT(パンドウイット)

アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
CAT5E通信用コネクタ。

仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26297050MP530-M
154,080
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする