PANDUIT(パンドウイット)
水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 1U
19インチラックに取付可能です。
カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。
ワイドなパッチコード貫通穴です。
ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。
ラック内前面のケーブルの整理に。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
157
収納本数(本)
【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120
コード
158-9947
アズワン品番
64-5035-04
取付間隔(mm)
465
ユニット数
【ラック】1U
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297086
NMF1
¥
12,220
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000