PANDUIT(パンドウイット)
水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2U
19インチラックに取付可能です。
カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。
ワイドなパッチコード貫通穴です。
ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。
ラック内前面のケーブルの整理に。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
157
収納本数(本)
【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348
コード
157-8784
アズワン品番
64-5035-05
取付間隔(mm)
465
ユニット数
【ラック】2U
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297095
NMF2
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000