PANDUIT(パンドウイット)
110コネクティングブロック用5連パンチダウン工具
ケーブルの成端と余長の切断を同時に行えます。
1度に5ペアまで成端可能です。
110コネクティングブロックの成端
適合
【モジュラープラグ】黒
全長(mm)
-10~60
コード
128-0427
縦(mm)
110コネクティングブロック
アズワン品番
64-5035-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26297104
PDT110M
¥
49,120
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000