マーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ

マーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ - フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ - フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ - フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ - フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ - フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ - フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ - フォーカルコーポレーションマーキュリーフリー血圧計 ナイロンカフ FC-510 NCシリーズ - フォーカルコーポレーション

水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません
電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載
使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能
夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用
電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ
ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避
測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備
単3電池3本で約6,000回の測定が可能

材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)寸法(mm)140×540質量(g)約880医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001チューブ長さ(mm)700収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65適合腕周(cm)24~40医薬品医療機器等法一般医療機器使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26300324FC-510 NCブラック64-5069-72
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300340FC-510 NCネイビー64-5069-73
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300349FC-510 NCダークグレー64-5069-74
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300358FC-510 NCレッド64-5069-75
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300367FC-510 NCピンク64-5069-76
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300376FC-510 NCスカイブルー64-5069-77
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300385FC-510 NCグリーン64-5069-78
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300394FC-510 NCマゼンタ64-5069-79
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300410FC-510 NCティール64-5069-80
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300419FC-510 NCオレンジ64-5069-81
13,000
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26300428FC-510 NCブラウン64-5069-82
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする