三基鋼業
ジョイント金具 19型U 黒 W19mm×L 1 77mm×L 2 52mm
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても最適です。
補強金具、機器などの取付。
色
黒
穴径(Φmm)
6.5
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
19
板厚(mm)
2
穴数
7
アズワン品番
64-5075-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26301137
19U585-7
¥
470
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください