屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー

屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー - アルタン屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー - アルタン屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー - アルタン屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー - アルタン屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー - アルタン屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー - アルタン屋外のコケ・カビ除去用 アウトドアクリーナー - アルタン

外壁がカンタン・キレイ!
建物の外壁、塀、コンクリート面等の黒ずみ・カビ除去用即効性クリーナー
屋外のコケ・カビ除去用(即効性)
屋外のカビ・コケ・黒ずみの除去に抜群の効果を発揮する即効性の屋外クリーナーです。
次亜塩素酸ナトリウムを主成分とし、炭酸ナトリウムを湿潤液に、その他数種類の成分を独特な配合で製品化しているため、洗浄する表面に有効成分が速く十分に湿浸し、クリーナーとしての効用を一層高めています。
建物の外壁、屋根、軒など
住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など
庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢など
レンガ、タイル、プラスチック表面など
日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
混ぜるな危険(塩素系)酸性タイプの製品と混ぜると有害な塩素ガスが出て危険。必ず換気をよくして使用する。液が目に入ったらすぐ水で洗う。子供の手にふれないようにする。

液性アルカリ性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
容量(L)
アズワン品番
面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26301329-次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.4%)、湿潤剤原液使用164-5077-92【噴霧/目安】粗面2/平滑5
1,320
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
26301338-次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.8%)、湿潤剤2倍濃縮564-5077-93【噴霧/目安】粗面8/平滑20
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする