曜日別特売

黒にんにくメーカー

黒にんにくメーカー - エムケー精工

スイッチひとつでしっかり熟成、専用機だからできる、程よい弾力としっとり感。
黒にんにくづくりに適した時間と温度をマイコン制御、ムラなくきれいに仕上がります。
熟成するとにんにくパワー(S-アリルシステインやアミノ酸、ポリフェノールなど)がさらにアップ、美味しくて臭いも少なくご家庭で作れるから安全安心・しかも経済的。
通常3~4週間かかる黒にんにくづくりが12日間のスピードで出来上がります。

仕様【できあがり時間】288時間(12日間)容量【にんにく】約16~18玉(Mサイズ)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)90安全装置電流ヒューズ(250V 3.15A)/湿度ヒューズ(99℃)電源コード(m)約1.2容器容量(L)5コード206150使用環境周囲温度5~40℃/相対湿度90%RH以下(推奨)アズワン品番64-5107-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26302440BG-05T
29,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする