三共コーポレーション
H&H アルミボルトクリッパー HAシリーズ
材質
頭部:クロムモリブデン鋼/ハンドル:アルミ鍛造合金
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
コード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大切断能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26304129
HAC-300R
546
#360042
4348513
105×25×300
5mm(HRB80)軟線/4mm(HRC40)硬線
¥5,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26304138
HAC-300G
546
#360043
4348700
105×25×300
5mm(HRB80)軟線/4mm(HRC40)硬線
¥5,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26304156
HAC-250R
477
#360039
4348512
125×25×250
5mm(HRB80)軟線/4mm(HRC40)硬線
¥5,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26304199
HAC-220G
328
#360037
4348697
110×25×220
4mm(HRB80)軟線/4mm(HRC40)硬線
¥4,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26304217
HAS-240R
455
#360045
4348701
140×25×240
5mm(HRB80)軟線/4mm(HRC40)硬線
¥4,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26304226
HAS-240T
455
#360047
4348703
140×25×240
5mm(HRB80)軟線/4mm(HRC40)硬線
¥4,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください