三共コーポレーション
オープンキャリーバッグミニ DT-SRB-9シリーズ
バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力。
定番シリーズよりも少し小さめで持ち運びに便利。
仕様
【テープフッカー】2ヶ所、【ペンホルダー】2ヶ所
長さ(mm)
約110(ハンドルまで)
本体質量(g)
約1325(ショルダーベルト含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×210×250
ポケット数
【外側】11ヶ所/【内側】3ヶ所
ホルダー数
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26304287
DT-SRB-9NV
#350508
4348543
64-5130-28
¥3,990
取扱い終了
返品不可
26304296
DT-SRB-9KH
#350507
4348823
64-5130-30
¥3,990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください